すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618HA-12

品名 : 1/4"DR/ 60mm スタビーラチェットハンドル

仕様

メーカーTONE型番RH2HSS2
ギア数60歯差込角1/4”
全長(mm)60サイズ(mm)D:17.5
H:20
T:8.5
重量(g)50
クサビ式
スピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
ワンプッシュ操作でソケット交換可能
スピンナーハンドルと組み合わせて狭い所での作業に最適
手のひらサイズラチェットハンドル
ソケットホールド機構付
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/26 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0452ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ452ページ
  • エスコ便利カタログ453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top