すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JC-600

品名 : 3/8"DRx600mm エクステンションバー

仕様

メーカーTONE型番EX30-600
差込角3/8”全長600mm
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0455ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JC-32 3/8"DRx 32mm エクステンションバー
    EA618JC-50 3/8"DRx 50mm エクステンションバー
    EA618JC-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618JC-100 3/8"DRx100mm エクステンションバー
    EA618JC-125 3/8"DRx125mm エクステンションバー
    EA618JC-300 3/8"DRx300mm エクステンションバー
    EA618JC-400 3/8"DRx400mm エクステンションバー
    EA618JC-600 3/8"DRx600mm エクステンションバー
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ454ページ
    • エスコ便利カタログ455ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top