すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JM-101

品名 : 3/8"DR トルネードソケットセット

仕様

メーカーTONE型番HTR307
適合サイズ8・9・10・11・12・13・14mm材質構造用鋼
7本組
右ねじ専用
差込角3/8”
なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/14 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0355ページ

代替品

EA618PK-200
  • 品番

    EA618PK-200

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618JM-100 3/8"DR トルネードソケットセット
EA618JM-101 3/8"DR トルネードソケットセット
その他関連
セット商品EA618JM-108 : 3/8"DRx 8mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-109 : 3/8"DRx 9mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-110 : 3/8"DRx10mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-111 : 3/8"DRx11mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-112 : 3/8"DRx12mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-113 : 3/8"DRx13mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-114 : 3/8"DRx14mm トルネードソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top