すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JM-112

品名 : 3/8"DRx12mm トルネードソケット

仕様

メーカーTONE型番3TR-12
差込角3/8”
右ねじ専用
なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。
材質構造用鋼適合サイズ12mm
外径17.8mm全長32mm
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0355ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PK-205
    バリエーション一覧
    EA618JM-108 3/8"DRx 8mm トルネードソケット
    EA618JM-109 3/8"DRx 9mm トルネードソケット
    EA618JM-110 3/8"DRx10mm トルネードソケット
    EA618JM-111 3/8"DRx11mm トルネードソケット
    EA618JM-112 3/8"DRx12mm トルネードソケット
    EA618JM-113 3/8"DRx13mm トルネードソケット
    EA618JM-114 3/8"DRx14mm トルネードソケット
    EA618JM-115 3/8"DRx15mm トルネードソケット
    EA618JM-116 3/8"DRx16mm トルネードソケット
    EA618JM-117 3/8"DRx17mm トルネードソケット
    EA618JM-118 3/8"DRx18mm トルネードソケット
    EA618JM-119 3/8"DRx19mm トルネードソケット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ354ページ
    • エスコ便利カタログ355ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top