すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SD-105A

品名 : 3/4"DRx1・5/16" ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B6-1-5/16W
対辺(インチ)1.5/16外径(mm)46.5
全長(mm)58差込角3/4”
重量(g)338サイズ(mm)S(in):1.5/16、D1:46.5、D2:37、H:25、L:58、l:37
12角ソケット
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618DF-13
    • 品番

      EA618DF-13

    • コメント

      メーカー違い。仕様をご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA618SD-101A 3/4"DRx1・1/16" ソケット
    EA618SD-102A 3/4"DRx1・1/8" ソケット
    EA618SD-103A 3/4"DRx1・3/16" ソケット
    EA618SD-104A 3/4"DRx1・1/4" ソケット
    EA618SD-105A 3/4"DRx1・5/16" ソケット
    EA618SD-106A 3/4"DRx1・3/8" ソケット
    EA618SD-107A 3/4"DRx1・7/16" ソケット
    EA618SD-108A 3/4"DRx1・1/2" ソケット
    EA618SD-109A 3/4"DRx1・5/8" ソケット
    EA618SD-110A 3/4"DRx1・3/4" ソケット
    EA618SD-111A 3/4"DRx1・13/16"ソケット
    EA618SD-112A 3/4"DRx1・7/8" ソケット
    EA618SD-113A 3/4"DRx 2" ソケット
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nS(in):1.5/16、D1:46.5、D2:37、H:25、L:58、l:37

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top