すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SD-48

品名 : 3/4"DRx48mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B40-48
対辺48mm差込角3/4”
全長72mm外径(mm)65.5
販売価格

5,720(税抜)/ 6,292円(税込)

カタログ価格

5,720円(税抜)/6,292円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0448ページ

代替品

EA618SD-48A
  • 品番

    EA618SD-48A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・JANコード

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ448ページ
  • エスコ便利カタログ449ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top