すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618TA-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

差込角3/8”材質チタン合金(6AI-4V)
対辺(mm)10外径32mm
全長21mm重量(g)25
硬度HRC30~40
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。
6ポイント
非磁性、耐薬品性
このような場所での作業に力を発揮します。
■海水などで工具が錆びる場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所
販売価格

7,170(税抜)/ 7,887円(税込)

カタログ価格

7,170円(税抜)/7,887円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618TA-7 3/8"DRx 7mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-8 3/8"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-10 3/8"DRx10mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-12 3/8"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-13 3/8"DRx13mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-14 3/8"DRx14mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-17 3/8"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
    EA618TA-19 3/8"DRx19mm ソケット(チタン合金製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top