すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618XG-3

品名 : 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

差込角オス:3/8”
メス:1/2”
全長38.1mm
材質スチール重量56g
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意してください。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/11/21 19:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0401ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top