すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627AC-3

品名 : 0.6mm/260mm ハンドニブラー(トラックレール用)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番010155
名称本体全長260mm
切断能力ステンレス鋼:0.6mm
亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mm
PVC、ビニール、アルミニウム:2mm
トラックレール等の切断に
販売価格

8,880(税抜)/ 9,768円(税込)

カタログ価格

8,880円(税抜)/9,768円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/05/13 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0100ページ
その他関連
部品EA627AC-3B : [EA627AC-3用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top