すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627AX-2

品名 : 30mm/200mm ダクトしぼりプライヤー

モデルチェンジ内容

25/03/19 グリップの形状が変更しました。(No.56 1205)

仕様

加工可能板厚0.8mm刃長30mm
全長200mm
左右兼用
柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ
アイコン
販売価格

6,930(税抜)/ 7,623円(税込)

カタログ価格

6,930円(税抜)/7,623円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/24 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0100ページ
モデルチェンジ品画像
  • ブレードは熱処理しており、簡単にダクトをしぼれます
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top