すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627SE

品名 : 棒φ16mm/板厚8mm ハンドシャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

鉄板切断能力T8mm鉄丸棒切断能力φ16
アングル切断能力40mm×6(t)mm本体材質スチール SS41
刃材質合金工具鋼、
JIS G4404(日本製)
刃長200mm
ハンドル長12×50×1200mmサイズ530×170×450mm
重量46.3kg
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top