すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA708AB-20A

品名 : クランプメーター(デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番CM4371-90
仕様Bluetooth機能付交流電圧6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、
基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V)
直流電圧600m/6/60/60/600/1000V、
基本確度:±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)
交流+直流電圧6/60/600/1000V、
基本確度DC,45-66Hz:±1.0%rdg.±0.023V(at6V)
交流電流20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、
基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.08A(at20A)
直流電流20/600A、
基本確度:±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)
交流+直流電流20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)
基本確度DC,45-66Hz:±1.3%rdg.±0.13A(at20A)
クレストファクタ20.00Aレンジ:7.5
600.0Aレンジ:3以下
規格CATIV 600V,CATIII 1000V
(P2000使用時)
CATIV 1000V,CATIII 2000V
周波数9.999/99.99/999.9Hz
基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)
抵抗600/6k/60k/600kΩ
基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)
静電容量1μ/10μ/100μ/1000μF
基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)
温度-40~400℃
確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算
検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V(50/60Hz)
高調波【Z3210装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
機能導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト
クランプ内径33mm電源単4電池×2本(付属)
連続使用時間20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)
40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)
サイズ65(W)×35(D)×215(H)mm
ジョー寸法69(W)×14(D)mm重量約340g
材質樹脂使用温度範囲-25℃~65℃
防じん防水性IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)
IP54(保管時)
bluetooth有
通信インタフェースGENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ):測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能付属品・ワイヤレスアダプタ
・テストリード×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書×2
・使用上の注意×1
使用環境を気にしないタフなクランプメーター
交流・直流クランプメーター600A
歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能
交流/直流を自動で判別
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。(付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用時)
ソフトケース付
販売価格

48,400円(税抜)/ 53,240円(税込)

カタログ価格

48,400円(税抜)/53,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708AB-22A クランプメーター(デジタル)
EA708AB-20A クランプメーター(デジタル)
その他関連
部品EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
オプションEA707A-61 : 900mm テストリード棒
オプションEA707A-61A : 1147mm テストリード棒
ウェブカタログ画像
  • ワイヤレスアダプター付

商品動画

電流測定方法電流測定方法
簡単!ワイヤレスアダプタを対応測定器に接続するだけ!簡単!ワイヤレスアダプタを対応測定器に接続するだけ!
測定データをExcelR帳票に転送入力測定データをExcelR帳票に転送入力

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top