すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VM-57

品名 : 3.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)

プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です

仕様

全長50mmコーティング長15mm
粒度電着ダイヤモンド#200形状平(3.2×1.3mm)
シャンク部丸柄軸径3mm
ハンドルEA826VM-0(別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
アイコン
販売価格

2,330円(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/30 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0580ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VM-51 2.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-52 3.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-53 4.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-54 5.2x1.2x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-55 5.2x2.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-56 2.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-57 3.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-58 4.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-59 5.2x2.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-60 5.2x2.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-61 4.0x0.6x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-62 4.3x1.2x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    その他関連
    オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
    関連商品EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり
    ウェブカタログ画像
    • 先端形状:平
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top