すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AA-30

品名 : 9.5mmx30m 強力ポリロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
腐敗とカビに強く、水に浮きます

仕様

サイズφ9.5mm×30m材質ポリプロピレン
使用荷重110kg構造ダイヤモンドブレード(32打ち)
青・赤・黄・緑(色指定はできません)重量860g
腐敗とカビに強く、水に浮きます。
【注意】
●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
●鋭い角などのあるところで使用しないでください。
●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top