すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA330KT

品名 : アセチレンバーナーキット

酸素なしで高温が得られます

仕様

セット内容・バーナー本体
・レギュレーター(ゲージ付)
・ホース(3m)
・ガット
・特殊火口(φ10mm)
・逆火防止器
・点火ライター
・圧力ゲージ
・収納ケース(350×170×120mm)
ホース内径5.5mm
圧力計取付ねじ2分ガスの流量144リットル/h
能力軟ロウ:3/4~2
銀ロウ:1/2~1.3/8
酸素なしで高温が得られます。
圧力設定ずみ(1.0kg)
1インチ以下のパイプ溶接
燃焼音は問題ありません
販売価格

66,900(税抜)/ 73,590円(税込)

カタログ価格

66,900円(税抜)/73,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0068ページ
その他関連
部品EA300-5D : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)
部品EA330A-0 : φ10mm 火口(EA330A,KT用)
オプションEA330A-1 : φ14mm 火口(EA330A,KT用)
オプションEA330A-2 : φ19mm 火口(EA330A,KT用)
部品EA330AK-3B : 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
オプションEA330AK-5B : 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
オプションEA330AK-10A : 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
オプションEA317B-2 : 5mmx10m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top