すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AS-12

品名 : φ1.5mmx67.5m ナイロン糸(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ナイロン用途漁網補修用、ネット補修用、測量用等に
サイズφ1.5mm×68mカラー蛍光ピンク
商品サイズφ50×105mm
(紙芯内径φ26mm)
重量120g
【注意】
・劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
・結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
・ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
・鋭い角などのあるところで使用しないでください。
・ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
・ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
・ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628AS-72
  • 品番

    EA628AS-72

  • コメント

    φ1.2mmx130m 蛍光水糸(ピンク)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top