紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
仕様
使用荷重 | 50kg | サイズ | φ4mm×30.5m |
---|
材質 | ナイロン | カラー | 黒 |
---|
簡単にしっかりと結べます。 |
★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。 |
耐摩耗性があります。 |
販売価格 | 2,650円(税抜)/
2,915円(税込)
| カタログ価格 | 2,650円(税抜)/2,915円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2024/05/03 21:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1797ページ |
---|
代替品