紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
仕様
使用荷重 | 50kg | サイズ | φ4mm×122m |
---|
材質 | ナイロン | カラー | 黄 |
---|
簡単にしっかりと結べます。 |
★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。 |
耐摩耗性があります。 |
販売価格 | 9,980円(税抜)/
10,978円(税込)
| カタログ価格 | 9,980円(税抜)/10,978円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/15 08:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|