紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
仕様
使用荷重 | 13.5kg | サイズ | φ4mm×15.2m |
---|
カラー | 黒 | 材質 | ナイロン |
---|
腐敗とカビに強い |
軽量&コンパクト |
簡単かつ安全に結べる |
32打ち仕様で耐摩耗に効果的 |
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます |
耐摩耗性があります。 |
販売価格 | 1,220円(税抜)/
1,342円(税込)
| カタログ価格 | 1,220円(税抜)/1,342円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/07 09:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1797ページ |
---|
代替品