すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PM-25

品名 : 1345x24x10mm PPバンド通し

仕様

サイズ(W×D×H)mm1345×24×10重量(g)263
材質グラスファイバーパレットの主流サイズ1100×1100mm
先端に金属製のクリップ付き
PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。
シンプルですが、あると便利な商品です。
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/07/06 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1686ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端背面画像
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top