すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PR-25

品名 : 5.0mmx 10m PPロープ(赤)

仕様

φ5mm長さ10m
材質ポリプロピレン
3打ち
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 83

(2025/12/17 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1689ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PR-21 3.0mmx 10m PPロープ(赤)
    EA628PR-22 3.0mmx 10m PPロープ(青)
    EA628PR-23 3.0mmx 10m PPロープ(黄)
    EA628PR-24 3.0mmx 10m PPロープ(緑)
    EA628PR-25 5.0mmx 10m PPロープ(赤)
    EA628PR-26 5.0mmx 10m PPロープ(青)
    EA628PR-27 5.0mmx 10m PPロープ(黄)
    EA628PR-28 5.0mmx 10m PPロープ(緑)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はφ3mm×10mです
    • ※画像はφ3mm×10mです
    • ※画像はφ3mm×10mです
    • ロープの結び方
    • エスコ便利カタログ1688ページ
    • エスコ便利カタログ1689ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top