すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PR-6A

品名 : 6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

仕様

材質ポリプロピレンサイズφ6mm×300m
巻取サイズ約φ345mm1巻外寸(mm)φ330×90
建築・農業・水産・一般梱包用
溶着有り
5巻入り
販売価格

9,120(税抜)/ 10,032円(税込)

カタログ価格

9,120円(税抜)/10,032円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/06 11:12現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1688ページ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top