すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PS-14

品名 : 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・橙)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ2.5mm×60mカラー
材質ナイロン編み方江戸打
入数1本引張強度16.8kgf
重量約90g
シート、土のうの結びつけに
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 22:31現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628PS-5
    バリエーション一覧
    EA628PS-1 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・赤)
    EA628PS-2 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・緑)
    EA628PS-3 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・灰)
    EA628PS-5 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・橙)
    EA628PS-6 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
    EA628PS-8 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青)
    EA628PS-9 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
    EA628PS-10 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・赤)
    EA628PS-14 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・橙)
    EA628PS-15 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
    EA628PS-18 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
    EA628PS-125 2.5mmx 10m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/4本)
    EA628PS-135 3.5mmx 10m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/4本)
    EA628PS-145 4.5mmx 10m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/4本)
    EA628PS-155 5.5mmx 10m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ロープの結び方

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top