すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PS-245

品名 : 4.5mmx1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)

仕様

材質ナイロン100%全長1m
線径4.5mmカラーOD
用途シート、土のうの結びつけに。入数10本入り
販売価格

565(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/11/17 06:06現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1779ページ2608ページ

代替品

EA628PS-58
  • 品番

    EA628PS-58

  • コメント

    4.5mmx60m ナイロン紐(OD色)

バリエーション一覧
EA628PS-245 4.5mmx1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)
EA628PS-255 5.5mmx1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)
ウェブカタログ画像
10本入
  • 10本入
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top