すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PW-2

品名 : 6mmx 8m ソフトゴムひも(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカークロバー(Clover)型番26-054
幅×長さ6mm×8m
ひも通し付
丈夫で伸縮性に優れた高品質のゴム紐
良質のゴム紐を100%抗菌防臭加工糸で織り上げています。
洗濯にも強く、耐久性に優れています。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628PW-12
  • 品番

    EA628PW-12

  • コメント

    8mmx8m/強めのフィット感

バリエーション一覧
EA628PW-1 5mmx11m ソフトゴムひも(白)
EA628PW-2 6mmx 8m ソフトゴムひも(白)
EA628PW-3 7mmx 7m ソフトゴムひも(白)
EA628PW-4 9mmx 6m ソフトゴムひも(白)
EA628PW-5 11mmx 4m ソフトゴムひも(白)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628PW-3です
  • ※画像はEA628PW-3です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top