すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628RF-220

品名 : 29mm 吊カン(プラスチック製・5個)

仕様

材質ポリアセタール樹脂適用バンド幅20mm
外寸サイズ29×85mmフック内径21mm
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/01 15:34現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1775ページ2612ページ
ウェブカタログ画像
●入数:5個
  • ●入数:5個
  • エスコ便利カタログ1774ページ
  • エスコ便利カタログ1775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top