すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SA-52

品名 : 3.0mmx1.5m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)

仕様

材質SUS316線径(mm)3.0
破断荷重約565kg長さ(m)1.5
リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。
耐食性にも安心してお使いいただけます。
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2025/08/23 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1419ページ
バリエーション一覧
EA628SA-51 3.0mmx1.0m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)
EA628SA-52 3.0mmx1.5m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)
EA628SA-53 3.0mmx2.0m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628SA-51です。
  • ※画像はEA628SA-51です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1418ページ
  • エスコ便利カタログ1419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top