すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SH-4A

品名 : [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

仕様

適合ワイヤーロープ径0.8~1.5mm全長64mm
サイズ(mm)A:64、B:10、C:8、S:6参考使用荷重0.8mm/6.0kg
1.0mm/8.0kg
1.2mm/10.0kg
1.5mm/15.0kg
材質金具:真鍮C3602
フック:ZDC2
重量31g
引掛けフック(穴幅8mm)
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/05/21 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1410ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:64、B:10、C:8、S:6

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1410ページ
  • エスコ便利カタログ1411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top