すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SK-41

品名 : 2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)

仕様

セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、
ビス(2本)
材質チェーン:鉄(クロムメッキ)、
ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)
チェーン長400mmチェーン線径2.3mm
サイズ(mm)A:11.7
B:6.0
使用荷重40kg
ビス止め端子穴径3.6mm
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/28 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1410ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1410ページ
  • エスコ便利カタログ1411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top