すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SK-51

品名 : 3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)

仕様

セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)材質チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ)
チェーン長400mmボール径3.5mm
使用荷重3kg二重リング内径16mm
二重リング線径1.4mm
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2025/12/17 01:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2392ページ
バリエーション一覧
EA628SK-51 3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)
EA628SK-52 4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)
メイン画像
  • メッキの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top