すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SN-22

品名 : 2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

仕様

線径2mm外径4mm
切断荷重290kg長さ20m
ワイヤー構成7×7材質SUS304
重量500g
使用荷重は切断荷重の1/6です。
ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
追加説明耐熱温度…50度(2009/03/25) (0829)
アイコン
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/17 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1419ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SN-21 2/ 4mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-22 2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-23 2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-31 3/ 5mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-32 3/ 5mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-33 3/ 5mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-41 4/ 6mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-42 4/ 6mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-43 4/ 6mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-51 5/ 7mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-52 5/ 7mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-53 5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
    EA628SN-200 2/ 4mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1418ページ
    • エスコ便利カタログ1419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top