すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628W-25B

品名 : 900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体にも伸縮性があります

仕様

長さ900mmコード色ブラック
フック内径フックのみ:28mm
コード調整側:28.5mm
フック線径8mm
スチール製フック(樹脂コート)
コードは50%以上伸ばさないで下さい。
コードの長さはフックの所で調節できます。
コード自体に伸縮性があります。
片方のフックのみコードの調節ができます。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 133

(2025/08/05 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ
メイン画像
  • コードの調整方法
  • 片方のフックのみコードの調節が可能
  • ロープの結び方
  • 長さ:900㎜\n
  • フックサイズ
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top