すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WJ-81

品名 : 914mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。

仕様

サイズ20×914mmフック内径28mm
フック線径5mmブラック
ゴムの太さ18×9mm
亜鉛メッキスチール製フック
耐候性・耐紫外線性に優れています。
過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/02 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628WJ-82
    • 品番

      EA628WJ-82

    • コメント

      色違い オレンジ色

    バリエーション一覧
    EA628WJ-51 305mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
    EA628WJ-52 305mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
    EA628WJ-61 457mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
    EA628WJ-62 457mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
    EA628WJ-71 610mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
    EA628WJ-72 610mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
    EA628WJ-81 914mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)
    EA628WJ-82 914mm フック付バンジーコード(耐候性/オレンジ)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、色・長さが異なります。
    • ※品番により、色・長さが異なります。
    • ロープの結び方

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top