すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZZ-84

品名 : φ20mm 支柱用枝受ホルダー(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質PE適用EA628ZZ-61、-62、-63
開口サイズ52mm入数10個
適用サイズ(mm)φ20
支柱の頭部に用いる。
軽くて丈夫。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 09:52現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA628ZZ-101
バリエーション一覧
EA628ZZ-84 φ20mm 支柱用枝受ホルダー(10個)
EA628ZZ-85 φ26mm 支柱用枝受ホルダー(10個)
その他関連
本体EA628ZZ-61 : φ20x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
本体EA628ZZ-62 : φ20x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
本体EA628ZZ-63 : φ20x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top