すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940FD-3

品名 : AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)

仕様

メーカーオジデン型番OFL-V-SP
定格3A-250V AC動作特性モーメンタリー
(踏んでON、離すとOFF)
動作力10N接点構成1a
内蔵スイッチMICROスイッチ・V形付属コードVCTF0.75m㎡×2心×1.5m
保護構造IP30材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー
ボディー:ポリカーボネート樹脂
底ベース:鋼板(ゴムベース付)
使用周囲温度-5℃~+45℃サイズφ90×30mm
重量260g
防塵
多機能形スイッチ
360度操作可能で手、ひじ、足、ひざ等の操作に最適
販売価格

4,950円(税抜)/ 5,445円(税込)

カタログ価格

4,950円(税抜)/5,445円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1199ページ
バリエーション一覧
EA940FD-3 AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)
EA940FD-13 AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
ウェブカタログ画像
  • 回路図

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top