すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA631EB-11A

品名 : 390x233x475mm 吊車

仕様

メーカー育良精機型番ISK-CB300
最大安全荷重(kN)14.7ローラー径×幅(mm)180×120
適応ケーブル径(mm)95サイズ390×233×475(H)mm
半径300mm重量11.9kg
材質アルミ
運搬に便利な分解可能タイプ
ワンタッチ開閉式
販売価格

200,300(税抜)/ 220,330円(税込)

カタログ価格

200,300円(税抜)/220,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0233ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top