すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA631EC-100

品名 : 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー育良精機型番ISS-2H
引張強度4.9kNローラー径×幅(mm)65×200
適合ケーブル径φ100mm以下サイズ306(W)×306(D)×235(H)mm
重量4.1kg
積み重ね可能
アルミローラー
サイドフレームを高くし、ケーブルを外れにくくしています。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA631EC-100A
  • 品番

    EA631EC-100A

  • コメント

    変更点:ベアリング内蔵タイプ

メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top