すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA631EC-260

品名 : 65x200mm ケーブルローラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー育良精機型番ISS-2
引張強度4.9kNローラー径×幅(mm)65×200
サイズ262(W)×320(D)×158(H)mm重量3.5kg
アルミローラー
ケーブルラックやダクト内で使用しやすいようにコロ巾が狭く設計されています。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA631EC-260A
  • 品番

    EA631EC-260A

  • コメント

    ベアリング内蔵型

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top