すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BT-11

品名 : 38.1 mm ウォール金具(ステンレス製/4個)

仕様

材質ステンレススチールリング幅38.1mm
穴径φ6.5mm
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
線径6mmプレートサイズ52×20mm
使用荷重136kg入数4個入り
取付ねじ無し
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/05/22 13:19現在)

更新
商品入数4販売単位PACK
カタログページ1412ページ
ウェブカタログ画像
  • ロープや紐を取り付けるのに最適
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top