すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638C-2

品名 : M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)

仕様

ねじ径M6ねじ長14㎜
全長47㎜線径6㎜
内寸15×14.5㎜使用荷重50kg
材質SUS304重量29g
回転するアイの付いたボルト(並目)です。
めねじが開いた部分に設置し、ワイヤーやロープ・フックをひっかけてご使用ください。
ねじ切穴にレンチ等で締めこんで下さい。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。
六角ボルトはスイベルから抜けません。
RoHS2対応品
※吊り金具として使用しないで下さい。
※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/11 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1761ページ
バリエーション一覧
EA638C-1 M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
EA638C-2 M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
EA638C-3 M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
EA638C-4 M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)
EA638C-5 M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:33㎜   W:15㎜\nH:14.5㎜   B:14㎜   捻径:M-6

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1760ページ
  • エスコ便利カタログ1761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top