すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EH-2

品名 : 40.3x4.0mm Sフック(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS316サイズ(mm)A:4.0、B:40.3、C:5.0、D:12.7、X:25.4
重量9.0g使用荷重36kg
入数5個
最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製
船舶および産業用に最適です。
販売価格

290(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 23:23現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1406ページ

代替品

EA638EH-4
  • 品番

    EA638EH-4

  • コメント

    58.4x6.3mm/ステンレス製/5個

EA638EH-1
  • 品番

    EA638EH-1

  • コメント

    34.2x3.1mm/ステンレス製/5個

EA638EG-31
  • 品番

    EA638EG-31

  • コメント

    53x6.0mm/ステンレス製/1個

バリエーション一覧
EA638EH-1 34.2x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EH-2 40.3x4.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EH-3 49.5x4.8mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EH-4 58.4x6.3mm Sフック(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※5個入り
  • サイズ(mm)\nA:4.0、B:40.3、C:5.0、D:12.7
  • A:4.0mm、B:40.3mm、C:5.0mm、D:12.7mm、X:25.4mm
  • エスコ便利カタログ1406ページ
  • エスコ便利カタログ1407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top