すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EH-3

品名 : 49.5x4.8mm Sフック(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SUS316サイズ(mm)A:4.8、B:49.5、C:7.6、D:15.2、X:29.2
重量18g使用荷重54kg
入数5個
最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製
船舶および産業用に最適です。
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 23:18現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1406ページ
バリエーション一覧
EA638EH-1 34.2x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EH-2 40.3x4.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EH-3 49.5x4.8mm Sフック(ステンレス製/5個)
EA638EH-4 58.4x6.3mm Sフック(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※5個入り
  • サイズ(mm)\nA:4.8、B:49.5、C:7.6、D:15.2
  • A:4.8mm、B:49.5mm、C:7.6mm、D:15.2mm、X:29.2mm
  • エスコ便利カタログ1406ページ
  • エスコ便利カタログ1407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top