すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FB-33

品名 : 420kg シャックル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS304)六角レンチサイズ2.5mm
ピンの上から六角穴付止めネジ(ホロネジ)でロックします。
六角レンチ別売
サイズD12mmサイズB24mm
サイズL48mm使用荷重420kg
重量182g
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638F-211A
    バリエーション一覧
    EA638FB-31 300kg シャックル(ステンレス製)
    EA638FB-33 420kg シャックル(ステンレス製)
    EA638FB-34 500kg シャックル(ステンレス製)
    EA638FB-35 800kg シャックル(ステンレス製)
    EA638FB-41 1000kg シャックル(ステンレス製)
    EA638FB-42 1500kg シャックル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top