すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-121

品名 : 81.3x 7.3mm カラビナフック(安全環付)

ねじロック式で鍵の落下を防ぎます

仕様

内寸(mm)67×27線径7.3mm
開口幅(mm)19材質カラビナ:アルミ
リング:スチール
全長(mm)81.3耐荷重(kg)11.3
リング内径28mm
ネジロック付きのスプリング式Cクリップでカギを安全に守ります。
かばんやベルトなどに引っ掛けて、カギなどの保管に。
アウトドアに最適です。
※登山用ではありません。
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 94

(2025/11/21 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1429ページ2392ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1428ページ
  • エスコ便利カタログ1429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top