すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-131

品名 : 32mm チェーンキャッチ(スチールニッケルメッキ製)

仕様

外径約32mm線径(mm)約3
内径(mm)約25.4材質スチール(ニッケルメッキ)
使用荷重(kg)18.14
複数の文書をまとめて保管できます。
販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/21 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2391ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top