すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JK-21

品名 : 5.0x65mm チェーンフック(打込式/ステンレス製)

仕様

全長65mm線径5mm
適用チェーン5mm使用荷重30kg
材質本体:SUS316、バネ・ピン:SUS304サイズ(mm)L:65、L1:8、B:23.5、S:8、D:4、D1:7.5
スプリングピンを組み付けると外れません。
盗難防止に効果的なチェーンフックです。
※チェーンの内寸がD1寸法より大きいチェーンをご使用ください。
打込式
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/17 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1427ページ
バリエーション一覧
EA638JK-21 5.0x65mm チェーンフック(打込式/ステンレス製)
EA638JK-24 5.0x65mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
EA638JK-25 6.0x75mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:65、L1:8、B:23.5、S:8、D:4、D1:7.5
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top