すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JP-121

品名 : 51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒)

仕様

材質スチール(樹脂コーティング)使用荷重(kg)78
仕上げ樹脂加工
留め具や簡易的な接続具として使用できます。
同等またはそれ以下の使用荷重のチェーン、ロープ、スリングとの併用に最適です。
樹脂コーティングされており、耐腐食性があります。
※登山や頭上での吊り下げ、人の体重を支える用途、スポーツ器具や遊具への使用はできません。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 162

(2025/12/18 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1430ページ2612ページ
バリエーション一覧
EA638JP-121 51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒)
EA638JP-122 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)
EA638JP-123 79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒)
EA638JP-124 101x13.0mm スナップフック(スチール製/黒)
メイン画像

商品動画

商品紹介商品紹介
  • エスコ便利カタログ1430ページ
  • エスコ便利カタログ1431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top