すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KF-5

品名 : M12 ターンバックル(フック&アイ・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

高光沢研磨仕上げで、ねじの摩擦を低減します。
材質SUS316ねじM12
サイズフック:(A)11.5mm、(D)15mm、
アイ:(A)10.6mm、(D)18mm
最小値238mm
重量0.4kg
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638KG-25
ウェブカタログ画像
画像はEA638KF-4です。
  • 画像はEA638KF-4です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top