すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520DB-10

品名 : [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ)

仕様

メーカー浅香工業型番187204
サイズφ365mm車輪幅76mm
重量4kg材質スチール、ゴム
軸長170mm軸径φ16mm
EA520DB-1用の車輪
パンクレスタイプ
軸・ナット付
タイヤ、チューブ、ホイルが一体になっています。
車輪両側ネジ止め式。
※取り替え時には工具(モンキーレンチ)が必要です。
販売価格

3,580(税抜)/ 3,938円(税込)

カタログ価格

3,580円(税抜)/3,938円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/08 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2483ページ
その他関連
本体EA520DB-1 : 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)
関連商品EA520DB-20 : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2482ページ
  • エスコ便利カタログ2483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top