すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304XA

品名 : AC100V/40W ホットナイフセット

カタログ訂正

25/12/01 全長:(誤)235mm→(正)230mm(No.56,57 1253)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番515
用途プラ板やプラモデルのランナーのカット、バリ取りなどに〈セット内容〉・ホットナイフ(刃長:1.0mm)
・こて先(φ4mm)
・糸はんだ(φ1.6×600mm)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力40W
こて先温度400℃全長こて先付けた場合:230mm(コード除く)
重量180gヒーターニクロムヒーター
プラグ平型
熱で溶かしながらカットするので軽い力で作業が可能
RoHS規制対応品
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/08 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0694ページ1600ページ1733ページ
その他関連
部品EA304XA-1 : [EA304XA用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • プラ板やプラモデルのランナーのカット、バリ取りなどが楽に作業できます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top